E 6,3 PZ otsik (1/4 tolli)
Otsik PZ E 6,3 (1/4)
OTSIK 1/4 PZ1 110MM
Toote nr
57371 100
EAN 4892795046723
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist

Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Pikk otsik Pozidriv kruvidele
Kiire, ohutu ja vähem pingutav kruvimine
- Otsiku tipu kuju optimeerib kruvimisel jõu ülekandmist
- Otsiku täpne tsentreerimine ja maksimaalne kontaktpind kruvi kinnituses muudavad õige kruvimise lihtsamaks isegi suure hulga kruvikeeramistoimingute tegemisel
Otsik käsi- ja elektritööriistade jaoks
- 1/4-tolline kuuskantsaba sobib enamikele standardkinnitusega kruvikeerajatele, elektrikruvikeerajatele ja akukruvikeerajatele
- Sooned tagavad, et otsik püsib kindlalt tööriista küljes
Vastupidav otsik
- Otsiku materjal tagab üle keskmise kasutusea
- Otsiku pikaajaline kasutatavus vähendab asendus- ja ladustamiskulusid.
Tooteteave
Andmelehed(X)
Otsa suurus | PZ1 |
Kinnitus | E 6.3 (1/4 tolli) |
Ajami tüüp | Välimine kuusnurk |
Pikkus | 110 mm |