E 6,3 PH otsik (1/4 tolli)
Otsik PH E 6,3 (1/4)
OTSIK 1/4 PH1 150MM
Toote nr 573701 150
EAN 4892795046631
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Laoseisu vaatamiseks logige E-poodi sisse siin.
Kui teil on küsimusi, helistage meie teeninduse infoliini numbril +372 5251 222.
Juhul, kui Te ei ole veel Würth AS lepinguline klient, või kui Teil ei ole veel Würth E-poe kasutajakontot palun vajutage nuppu „Registreeru“ ja täitke avanev vorm.
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Mitmes pikkuses, värvikoodiga
Üks otsik käsi- ja elektritööriistade jaoks
- 1/4-tolline kuuskant sobib enamike kruvikeerajate, elektrikruvikeerajate ja akukruvikeerajate standardkinnitustele
- Sooned tagavad, et otsik püsib kindlalt tööriista küljes
Vastupidav kruvikeeraja otsik
- Otsiku materjal tagab keskmisest tunduvalt pikema kasutusea
- Otsiku suur vastupidavus vähendab vahetus- ja hoiustamiskulusid
Tooteteave
Andmelehed(X)
Otsa suurus | PH1 |
Kinnitus | E 6.3 (1/4 tolli) |
Ajami tüüp | Välimine kuusnurk |
Pikkus | 150 mm |