Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Dyckertnaeluti DIGA WO-SN 16/64

Dyckertnaeluti DIGA WO-SN 16/64
DYCKERTNAELUTI GAASI WO-SN 16/64

Toote nr 086496

EAN 4056807915760

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Dyckertnaeluti DIGA WO-SN 16/64

Toote nr 086496

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Võimas naeluti 1,4 mm laiustele ja 25–64 mm pikkustele naeltele

Säästab aega


Tööriistavaba täpne kinnitussügavuse reguleerimine optimaalse naela sügavuse saavutamiseks



Materjalid on töö ajal kaitstud


Kummeeritud nina kaitseb tööpinda



Laetuse taseme LED-näidik


Järelejäänud akutaseme pidev jälgimine



Töötamisel ei teki liigseid lihaspingeid


  • Tagasilööki neelav libisemiskindel käepide

  • Täiuslikult tasakaalustatud


Universaalseks kasutuseks


Statsionaarsetest ja mobiilsetest suruõhusüsteemidest sõltumatu



Liitiumioontehnoloogia


Kerge, suure jõudlusega mäluefektita aku



Praktiline vööklamber

Märkus

Kasutada ei tohi kinnitusvahendite sisselöömise tööriistu, mis on varustatud kontaktkäivitusega:


  • Kui minek ühest kasutuskohast teise toimub treppide, redelite või tellingute kaudu.

  • Kastide ja konteinerite sulgemisel.

  • Transportimislukkude kinnitamisel


Kooskõlas Saksamaa ehitustööstuse õnnetusjuhtumite sotsiaalkindlustusasutusega (BG BAU) on töövõtja/tööandja kohustatud kooskõlas tööohutuse määruse punktiga 3 riskianalüüsi kaudu valima sobiva kinnitusdetaili ja selle dokumenteerima.

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Kinnitusenergia

30 J

Nominaalpinge

7,2 V

Laetav aku/aku mahtuvus

2,5 Ah

Ühe laadimisega paigaldatavate naelte arv

8000 Stck(pcs)

Laetava aku/patarei tüüp

Li-lon

Laadimisaeg

90 min

Magasini mahutavus

100 Stck(pcs)

Sobiv min/max naela läbimõõdule

1,4 - 1,6 mm

Sobiv min/max naela pikkuse jaoks

25-64 mm

Pikkus

350 mm

Laius

96 mm

Kõrgus

270 mm

Masina kaal

2,2 kg

Dyckertnaeluti DIGA WO-SN 16/64 kaasas:
2 x
LI 7,2 V/2,5 Ah aku DIGA WO-KN 16/75-le, DIGA WO-SN 16/64-le ja DIGA WO-HN 28/35-le

AKU 0864 96 JA 97-LE 7.2V

Kogus: 2 x
1 x
Laadija AL 8.4/2 DIGA WO-KN 16/75-le, DIGA WO-SN 16/64-le ja DIGA WO-HN 28/35-le

LAADIJA 0864 96 JA 97-LE

Kogus: 1 x
Empty case for DIGA WO-HN 28/35 WO-SN 16/64
1 x
Empty case for DIGA WO-HN 28/35 WO-SN 16/64

CASE-EMPTY-HNDTL-DIGA-WO-HN/DIGA-WO-SN

Kogus: 1 x
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
Vajalikud tarvikud:
 
Toode
Kirjeldus
Kogus
PU
Hind
/Pakkeühik
Gaasipadrun DIGA® WO-SN 16/64-le

GAASIPADRUN LP48 MINI 30ML

Üks padrun DIGA® WO-SN 16/64-le
x 2 tk
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
Lisatarvik:
 
Toode
Kirjeldus
Kogus
PU
Hind
/Pakkeühik
Dyckertnael, tüüp FN

DYCKERTNAEL N-30 1.6MM

Galvaniseeritud teras
x 2500 tk
Dyckertnael, tüüp FN

DYCKERTNAEL N-50 1.6MM

Galvaniseeritud teras
x 2500 tk
LI 7,2 V/2,5 Ah aku DIGA WO-KN 16/75-le, DIGA WO-SN 16/64-le ja DIGA WO-HN 28/35-le

AKU 0864 96 JA 97-LE 7.2V

x 1 tk
Laadija AL 8.4/2 DIGA WO-KN 16/75-le, DIGA WO-SN 16/64-le ja DIGA WO-HN 28/35-le

LAADIJA 0864 96 JA 97-LE