Dyckertnael, tüüp WY
Dyckertnael tüüp WY
DYCKERTNAEL JM-30 1.2MM
Toote nr 048013 30
EAN 4016429004303
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
Galvaniseeritud teras, sinine passiveering (A2K)
DSK 1555 jaoks, art. nr. 0703 547 0
Tooteteave
Andmelehed(X)
![]() | |
Nominaalne läbimõõt (d1) | 1,2 mm |
Pikkus (l1) | 30 mm |
Pea läbimõõt | 1,7 mm |
Materjal | Teras |
Pind | A2K |
Pea tüüp | Kokkusurutud ots |