Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Dyckertnael, tüüp FN

Dyckertnael tsingitud tüüp FN
DYCKERTNAEL N-50 1.6MM

Toote nr 048116 50

EAN 4024835755658

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Dyckertnael, tüüp FN

Toote nr 048116 50

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 2500 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Galvaniseeritud teras
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Kasutusala

Raamide kinnitamine, liistud, uste valmistamine, treppide valmistamine, kappide valmistamine, kolmnurksete liistude ja põrandaliistude kinnitamine

Nominaalne läbimõõt (d1)

1,6 mm

Pikkus (l1)

50 mm

Pea läbimõõt

2,8 mm

Materjal

Teras

Pind

A2K

Arv kaubaaluse kohta

1080000 Stck(pcs)

Pea tüüp

Kokkusurutud ots

RoHS nõuetele vastav

Jah

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave