Dyckertnael, tüüp FN
Dyckertnael tsingitud tüüp FN
DYCKERTNAEL N-30 1.6MM
Toote nr 048116 30
EAN 4024835755573
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
Galvaniseeritud teras
Tooteteave
Andmelehed(X)
Kasutusala
Raamide kinnitamine, liistud, uste valmistamine, treppide valmistamine, kappide valmistamine, kolmnurksete liistude ja põrandaliistude kinnitamine
![]() | |
Nominaalne läbimõõt (d1) | 1,6 mm |
Pikkus (l1) | 30 mm |
Pea läbimõõt | 2,8 mm |
Materjal | Teras |
Pind | A2K |
Arv kaubaaluse kohta | 1680000 Stck(pcs) |
Pea tüüp | Kokkusurutud ots |
RoHS nõuetele vastav | Jah |