Dyckert naelapüstol DSK 1555
Dyckert naelapüstol, DSK 1555
DYCKERT NAELAPÜSTOL 15-54MM
DSK1555
Toote nr 07035470
EAN 4045727695340
Vähene hooldusvajadus
Võimas õlivaba ajam tühja salve tuvastusega, samuti tööriistavaba juurdepääs lihtsaks veaotsinguks
Kaitseb õrnu tööpindu
Tööriistavaba sügavuse reguleerimine ja kummist ninaosa
Lihtne kasutada
Seadmel on reguleeritav rõhk ja riputuskonks
Erinevad kasutuskohad
Kahefunktsiooniline lüliti üleminekuks ühekordselt käivituselt kontaktkäivitusele
Andmelehed(X)
Masinat kasutatakse ukseliistude, seinaelementide, profiilliistude, otsaplaatide, ornamentide, dekoratiivprofiilide, dekoratiivliistude, uksepaneelide ja põrandaliistude paigaldamiseks.
Sobiv min/max naela pikkuse jaoks | 15-54 mm |
Sobib naela läbimõõdule | 1,2 mm |
Magasini mahutavus | 105 Stck(pcs) |
Õhutarbimine löögi kohta | 1,13 l |
Masina kaal | 1,09 kg |
Suruõhuliide | R 1/4 tolli |
Min/max töörõhk | 4,8-8,3 bar |
Pikkus | 241 mm |
Laius | 67 mm |
Kõrgus | 245 mm |
Min vooliku siseläbimõõt | 6 mm |
CASE-EMPTY-DSK1555-PLASTIC
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
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!