Duplex trossilukk A4 roostevaba teras, kahe poldiga kinnitamiseks
Duplex trossilukk A4 roostevaba teras, tüüp 2
DUPLEX 2MM TROSSILUKK A4
Toote nr 5176033002
EAN 4046777406924
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
- Trossi topeltkinnitus
- Terastrossi 7x19 on soovitatav kasutada selle lukuga
- Ei sobi trossile 1x19
Märkus
Neid tooteid ei ole välja töötatud ega toodetud troppide ega tõsteseadmetena.
Seetõttu ei ole neid lubatud kasutada tõsteseadmete, troppide või kandeseadmetena, eriti masinadirektiiviga 2006/42/EÜ määratletud kohtades.
Tooteteave
Andmelehed(X)
![]() | |
Standardid | WN 5176-033 |
Materjal | A4 |
Pind | PL |
Sobib trossi läbimõõdule (d) | 2 mm |
Keerme tüüp x nominaalne läbimõõt (d1) | M2 |
Kõrgus (h1) | 14 mm |
Laius (b1) | 12 mm |
RoHS nõuetele vastav | Jah |