Dunlop S5 turvakummikud
Kummikud S5 Dunlop
TURVAKUMMIKUD DUNLOP KOLLANE 45
Toote nr M423008045
EAN 8713197301363
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
Praktilised ja funktsionaalsed turvakummikud, millel on muljetavaldav vastupidavus eri kemikaalidele.
- Tugevad PVC-kummikud
- Terasest turvanina, terasest naelatõke
- Libisemiskindel PVC-välistald SRA
- Vastupidav spetsiaalsetele õlidele/määretele, desinfitseerimisvahenditele, kemikaalidele, mugavuslaius 11 (lai liist)
- Sääre kõrgus 35 cm
- U 1 190 g/jalats, suurus 42
Tooteteave
Andmelehed(X)
Värv | Kollane |
Suurus | 45 |
Kingapealsete materjal | PVC |
Ohutuskategooria | S5 |
Standardid | ISO 20345, SRA |
ISO | 20345 |
Muu standard | SRA |
Jala laius | 11 (kaitsekingade standardlaius) |
Võlli kõrgus | 35 cm |
Jalatsi suurus UK | 10 |