Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Drop-in ankur W-ED/A4

Drive-in tüübel W-ED/A4, roostevaba teras A4
LÖÖKANKUR M12 A4 ETA

Toote nr 090403012

EAN 4055374430355

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Drop-in ankur W-ED/A4

Toote nr 090403012

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 50 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Keermetüübel meetrilise keermega, et majanduslikult ankurdada betooni, A4 happekindlast terasest
  • Väike puurava sügavus

  • Suur töökoormus

  • Optiline paigalduskontroll ja kätekaitse märgistustööriistaga montaaži ajal

  • Tööpink hõlbustab ja kiirendab paigaldamist

  • Kohene kandevõime – ei mingit ootamist

  • Kinnitust on võimalik igal ajal hõlpsasti eemaldada

  • Kinnitust saab ankurdada kinnituskruvi või keermelatiga

  • Puudub paigaldusmoment

  • Stop-puur koos klambriga ekspanderiga hõlbustab ja kiirendab paigaldamist. Sobivad puuravad muudavad paigaldamise veelgi turvalisemaks
  • ETA-02/0044 individuaalsele kinnituspunktile, valik 7, pragudeta betoon

  • ETA-05/0120 ankrute jaoks mittekandvates süsteemides üleliigses mittekonstruktsioonilises süsteemis, pragunemata ja pragunenud betoon, M6-M16

  • Tulekindlus: F30, F60, F90 ja F120; kokkupuude tulega vastavalt standardile DIN 4102-2:1977-09 (ühtlane temperatuurikõver)

  • Tulekindlus: R30, R60, R90 ja R120; TR020 (k.a määruses ETA-05/0120)
Märkus

W-ED /S drive-in ankur, vaata [13.1]

Kasutusala
  • ETA-02/0044 individuaalsele kinnituspunktile, valik 7, pragudeta betoon

  • ETA-05/0120 ankrute jaoks mittekandvates süsteemides üleliigses mittekonstruktsioonilises süsteemis, pragunemata ja pragunenud betoon, M6-M16

  • Tulekindlus: F30, F60, F90 ja F120; kokkupuude tulega vastavalt standardile DIN 4102-2:1977-09 (ühtlane temperatuurikõver)

  • Tulekindlus: R30, R60, R90 ja R120; TR020 (k.a määruses ETA-05/0120)
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Kasutusala
  • Üksik kinnituspunkt: Normaalkaaluga betoon C20/25 kuni C50/60 (mittemõranenud betoon)

  • Ankrud üleliigses mittestruktuurses süsteemis: Mittekandvate süsteemide ankurdamine (M6-M16, pragunenud ja pragunemata betoon)

  • Sobib keermelattide, metallkonstruktsioonide, metallprofiilide, võrede, kaablikanalite, torude, paigaldussiinide jms kinnitamiseks.

  • Kasutamiseks betoonil < C20/25 ja survekindlal looduslikul kivil (ilma heakskiiduta)

  • W-ED/A4 (roostevaba teras A4) saab kasutada kuivades siseruumides, väljas (sh tööstuskeskkonnas ja mere lähedal) või märgades ruumides, eeldusel, et seal pole eriti agressiivseid tingimusi

  • W-ED/HCR (HCR kõrge korrosioonikindel teras) saab kasutada piirkondades, kus on väga suur korrosioonioht (nt siseujula atmosfäär, maanteetunnelid, halvasti ventileeritud parklad või osad, mis on kastetud merevette või ranniku atmosfääris)

Ankru läbimõõt

12 mm

Ankru pikkus (L H)

50 mm

Min./max. nõutav sissekruvimissügavus

13-18 mm

Materjal

A4

Nominaalne puuri läbimõõt (d 0)

15 mm

Puurimisava sügavus (h 0)

50 mm

Efektiivne ankurdussügavus (h ef)

50 mm

Pöördemoment ankurdamisel (T inst)

35 Nm

Ühendatava komponendi läbiv auk (d f)

14 mm

Heakskiit

ETA-02/0044, ETA-05/0120

Koormused
Ankru läbimõõt [mm] M6 M8 M10 M12 M16 M20
Lubatud tsentriline tõmbekoormus1) individuaalsel ankrul ilma serva kauguse mõjuta Tõmbetsoon
(pragunenud betoon C20/252), s ≥ 3 hef, c ≥ 1.5 hef)
Nadm [kN] = C20/252) 3,3 3,3 3,6 6,1 8,5 12,6 17,2
Lubatud nihkekoormus1) üksikul ankrul ilma servakõrguse mõjuta Survetsoon
(pragudeta betoon C20/252), c ≥ 10 hef)
Vadm [kN] = C20/252) 3,2 4,6 6,0 11,9 19,2 30,7
Ankrud üleliigses mittekonstruktsioonilises süsteemis betooni mittekandvates süsteemides3) Fadm [kN] ≥ C20/25 1,2 1,7 2,0 2,0 2,4 - -
Lubatud painutusmoment Madm (A4-70) [Nm] 5,0 11,9 23,8 42,1 106,7 207,9
Madm (A4-80) [Nm] 6,4 16,1 32,2 56,4 142,9 278,7
Lubatud koormus tulega kokkupuutel 3)
(Tehniline aruanne TR 020)
Vahekauguste ja servade kauguste kohta vaadake Euroopa tehnilist tunnustust ETA-05/0121
R30; Fadm [kN] 0,8 0,9 1,5 1,5 - -
R60; Fadm [kN] 0,8 0,9 1,5 1,5 - -
R90; Fadm [kN] 0,4 0,9 1,5 1,5 - -
R120; Fadm [kN] 0,2 0,4 1,0 1,2 - -
Tulekindlusreiting4) F30 [kN] 1,7 1,7 3,0 4,7 6,9 12,5 18,0
F60 [kN] 0,7 0,7 1,5 2,4 3,5 5,6 8,5
F90 [kN] 0,4 0,4 0,8 1,3 1,8 3,5 5,5
F120 [kN] 0,3 0,3 0,6 1,0 1,4 2,5 4,4
Paigaldusparameetrid
M6 M8x30 M8x40 M10 M12 M16 M20
Minimaalne vahe smin [mm] 50 60 80 100 120 150 160
Minimaalne kaugus äärest cmin [mm] 80 95 95 135 165 200 260
Minimaalne materjali paksus hmin [mm] 100 100 100 130 140 160 250
Efektiivne ankurdussügavus hef [mm] 30 30 40 40 50 65 80
Puuri mõõt d0 [mm] 8 10 12 15 20 25
Lõikeservade diameeter dcut ≤ [mm] 8,45 10,45 12,45 15,5 20,55 25,55
Puurava sügavus h0 = [mm] 30 30 40 40 50 65 80
Läbiv ava kinnitatavas detailis df ≤ [mm] 7 9 12 14 18 22
Keerme sügavus (max. keerme haakumispikkus) Lth [mm] 13 13 20 15 18 23 34
Minimaalne keerme haakumispikkus Lsdmin [mm] 7 9 11 13 18 22
Pöördemoment ankru paigaldamisel Tinst = [Nm] 4 8 15 35 60 120
Paigaldusparameetrid betoonis
Ankru suurus [mm] M10x30 M10x40 M12x25 M12x50 M16x65 M20x80
Standardkomponendi paksus hmin,2 [mm] 120 120 100 130 160 200
Mõranemata betooni/ankrute iseloomulik kaugus üleliigses mittekonstruktsioonilises süsteemis scr,N/scr 3)/230 120/170 -/- 150/170 195/400 240/-
Pragunemata betooni/ankrute iseloomulik servakaugus üleliigses mittekonstruktsioonilises süsteemis ccr,N/ccr 3)/115 3)/3) -/3) 3)/3) 3)/200 3)/-
Minimaalne vahe smin[mm] 100 100 100 120 150 160
Minimaalne kaugus äärest cmin [mm] 115 135 110 165 200 260
Minimaalne materjali paksus hmin,1 [mm] - - 80 - - -
Minimaalne vahe smin [mm] - - 100 - - -
Minimaalne kaugus äärest cmin [mm] - - 130 - - -
Efektiivne ankurdussügavus hef [mm] 30 40 25 50 65 80
Puuri mõõt d0[mm] 12 12 15 15 20 25
Lõikeservade diameeter dcut ≤ [mm] 12,5 12,5 15,5 15,5 20,55 25,55
Puurava sügavus h0 = [mm] 30 40 25 50 65 80
Läbiv ava kinnitatavas detailis df ≤ [mm] 12 12 14 14 18 22
Keerme sügavus (max. keerme haakumispikkus) Lth [mm] 12 15 12 18 23 34
Minimaalne keerme haakumispikkus Lsdmin ≤ [mm] 10 11 12 13 18 22
Pöördemoment ankru paigaldamisel Tinst ≤ [Nm] 15 15 35 35 60 120
Paigaldusparameetrid betoonis
Ankru suurus [mm] M5x251) M6x25 M6x30 M8x25 M8x30 M8x40 M10x25
Standardkomponendi paksus hmin,2 [mm] 100 100 100 100 100 100 100
Mõranemata betooni/ankrute iseloomulik kaugus üleliigses mittekonstruktsioonilises süsteemis scr,N/scr 75/- -/75 90/130 -/75 90/80 120/210 -/75
Pragunemata betooni/ankrute iseloomulik servakaugus üleliigses mittekonstruktsioonilises süsteemis ccr,N/ccr 3)/- -/3) 3)/3) -/3) 3)/3) 3)/105 -/3)
Minimaalne vahe smin[mm] 60 30 55 50 60 80 60
Minimaalne kaugus äärest cmin [mm] 95 60 95 100 95 95 100
Minimaalne materjali paksus hmin,1 [mm] - 80 - 80 - - 80
Minimaalne vahe smin [mm] - 30 - 70 - - 70
Minimaalne kaugus äärest cmin [mm] - 60 - 100 - - 100
Efektiivne ankurdussügavus hef [mm] 25 25 30 25 30 40 25
Puuri mõõt d0[mm] 8 8 8 10 10 10 12
Lõikeservade diameeter dcut ≤ [mm] 8,45 8,45 8,45 10,45 10,45 10,45 12,5
Puurava sügavus h0 = [mm] 25 25 30 25 30 40 25
Läbiv ava kinnitatavas detailis df ≤ [mm] 6 7 7 9 9 9 12
Keerme sügavus (max. keerme haakumispikkus) Lth [mm] 10 12 13 12 13 20 12
Minimaalne keerme haakumispikkus Lsdmin ≤ [mm] 6 6 7 8 9 9 10
Pöördemoment ankru paigaldamisel Tinst ≤ [Nm] 3 4 4 8 8 8 15
Vajalikud tarvikud:
 
Toode
Kirjeldus
Kogus
PU
Hind
/Pakkeühik
Löökankru torn löökankrute jaoks, ilma visuaalse paigalduskontrollita

LÖÖKANKRU TORN M12