Drop-in ankur W-ED/A4
Drive-in tüübel W-ED/A4, roostevaba teras A4
LÖÖKANKUR M10 A4 ETA
Toote nr 090403010
EAN 4038898909736
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
Keermetüübel meetrilise keermega, et majanduslikult ankurdada betooni, A4 happekindlast terasest
- Väike puurava sügavus
- Suur töökoormus
- Optiline paigalduskontroll ja kätekaitse märgistustööriistaga montaaži ajal
- Tööpink hõlbustab ja kiirendab paigaldamist
- Kohene kandevõime – ei mingit ootamist
- Kinnitust on võimalik igal ajal hõlpsasti eemaldada
- Kinnitust saab ankurdada kinnituskruvi või keermelatiga
- Puudub paigaldusmoment
- Stop-puur koos klambriga ekspanderiga hõlbustab ja kiirendab paigaldamist. Sobivad puuravad muudavad paigaldamise veelgi turvalisemaks
- ETA-02/0044 individuaalsele kinnituspunktile, valik 7, pragudeta betoon
- ETA-05/0120 ankrute jaoks mittekandvates süsteemides üleliigses mittekonstruktsioonilises süsteemis, pragunemata ja pragunenud betoon, M6-M16
- Tulekindlus: F30, F60, F90 ja F120; kokkupuude tulega vastavalt standardile DIN 4102-2:1977-09 (ühtlane temperatuurikõver)
- Tulekindlus: R30, R60, R90 ja R120; TR020 (k.a määruses ETA-05/0120)
Märkus
W-ED /S drive-in ankur, vaata [13.1]
Kasutusala
- ETA-02/0044 individuaalsele kinnituspunktile, valik 7, pragudeta betoon
- ETA-05/0120 ankrute jaoks mittekandvates süsteemides üleliigses mittekonstruktsioonilises süsteemis, pragunemata ja pragunenud betoon, M6-M16
- Tulekindlus: F30, F60, F90 ja F120; kokkupuude tulega vastavalt standardile DIN 4102-2:1977-09 (ühtlane temperatuurikõver)
- Tulekindlus: R30, R60, R90 ja R120; TR020 (k.a määruses ETA-05/0120)
Tooteteave
Andmelehed(X)
Kasutusala
- Üksik kinnituspunkt: Normaalkaaluga betoon C20/25 kuni C50/60 (mittemõranenud betoon)
- Ankrud üleliigses mittestruktuurses süsteemis: Mittekandvate süsteemide ankurdamine (M6-M16, pragunenud ja pragunemata betoon)
- Sobib keermelattide, metallkonstruktsioonide, metallprofiilide, võrede, kaablikanalite, torude, paigaldussiinide jms kinnitamiseks.
- Kasutamiseks betoonil < C20/25 ja survekindlal looduslikul kivil (ilma heakskiiduta)
- W-ED/A4 (roostevaba teras A4) saab kasutada kuivades siseruumides, väljas (sh tööstuskeskkonnas ja mere lähedal) või märgades ruumides, eeldusel, et seal pole eriti agressiivseid tingimusi
- W-ED/HCR (HCR kõrge korrosioonikindel teras) saab kasutada piirkondades, kus on väga suur korrosioonioht (nt siseujula atmosfäär, maanteetunnelid, halvasti ventileeritud parklad või osad, mis on kastetud merevette või ranniku atmosfääris)
Ankru läbimõõt | 10 mm |
Ankru pikkus (L H) | 40 mm |
Min./max. nõutav sissekruvimissügavus | 11-15 mm |
Materjal | A4 |
Nominaalne puuri läbimõõt (d 0) | 12 mm |
Puurimisava sügavus (h 0) | 40 mm |
Efektiivne ankurdussügavus (h ef) | 40 mm |
Pöördemoment ankurdamisel (T inst) | 15 Nm |
Ühendatava komponendi läbiv auk (d f) | 12 mm |
Heakskiit | ETA-02/0044, ETA-05/0120 |
| Koormused | |||||||||
| Ankru läbimõõt [mm] | M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | |||
| Lubatud tsentriline tõmbekoormus1) individuaalsel ankrul ilma serva kauguse mõjuta | Tõmbetsoon (pragunenud betoon C20/252), s ≥ 3 hef, c ≥ 1.5 hef) | Nadm [kN] = C20/252) | 3,3 | 3,3 | 3,6 | 6,1 | 8,5 | 12,6 | 17,2 |
| Lubatud nihkekoormus1) üksikul ankrul ilma servakõrguse mõjuta | Survetsoon (pragudeta betoon C20/252), c ≥ 10 hef) | Vadm [kN] = C20/252) | 3,2 | 4,6 | 6,0 | 11,9 | 19,2 | 30,7 | |
| Ankrud üleliigses mittekonstruktsioonilises süsteemis betooni mittekandvates süsteemides3) | Fadm [kN] ≥ C20/25 | 1,2 | 1,7 | 2,0 | 2,0 | 2,4 | - | - | |
| Lubatud painutusmoment | Madm (A4-70) [Nm] | 5,0 | 11,9 | 23,8 | 42,1 | 106,7 | 207,9 | ||
| Madm (A4-80) [Nm] | 6,4 | 16,1 | 32,2 | 56,4 | 142,9 | 278,7 | |||
| Lubatud koormus tulega kokkupuutel 3) (Tehniline aruanne TR 020) Vahekauguste ja servade kauguste kohta vaadake Euroopa tehnilist tunnustust ETA-05/0121 | R30; Fadm [kN] | 0,8 | 0,9 | 1,5 | 1,5 | - | - | ||
| R60; Fadm [kN] | 0,8 | 0,9 | 1,5 | 1,5 | - | - | |||
| R90; Fadm [kN] | 0,4 | 0,9 | 1,5 | 1,5 | - | - | |||
| R120; Fadm [kN] | 0,2 | 0,4 | 1,0 | 1,2 | - | - | |||
| Tulekindlusreiting4) | F30 [kN] | 1,7 | 1,7 | 3,0 | 4,7 | 6,9 | 12,5 | 18,0 | |
| F60 [kN] | 0,7 | 0,7 | 1,5 | 2,4 | 3,5 | 5,6 | 8,5 | ||
| F90 [kN] | 0,4 | 0,4 | 0,8 | 1,3 | 1,8 | 3,5 | 5,5 | ||
| F120 [kN] | 0,3 | 0,3 | 0,6 | 1,0 | 1,4 | 2,5 | 4,4 | ||
| 1) Arvestatud on kandevõime osalist ohutustegurit, mis on reguleeritud heakskiidus, ja γF = 1,4 toime osalist ohutustegurit. Palun vaadake Euroopa tehnilise kinnituse juhiste (ETAG) lisast C teavet tõmbe- ja lõikekoormuste, serva kauguse mõju ja ankrute gruppide kombineerimise kohta. 2) Betoonil on tavapärane tugevdus. Suuremad väärtused on võimalikud suurema betooni survetugevuse puhul. 3) Lubatud koormus on määratud aksiaalse mõjuta ja serva kauguse mõjuta. 4) Tulekindlusreiting: Drop-in ankur W-ED/A4 koos kruvidega, mis on valmistatud roostevabast terasest A4. | |||||||||
| Paigaldusparameetrid | ||||||||
| M6 | M8x30 | M8x40 | M10 | M12 | M16 | M20 | ||
| Minimaalne vahe | smin [mm] | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 160 |
| Minimaalne kaugus äärest | cmin [mm] | 80 | 95 | 95 | 135 | 165 | 200 | 260 |
| Minimaalne materjali paksus | hmin [mm] | 100 | 100 | 100 | 130 | 140 | 160 | 250 |
| Efektiivne ankurdussügavus | hef [mm] | 30 | 30 | 40 | 40 | 50 | 65 | 80 |
| Puuri mõõt | d0 [mm] | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | |
| Lõikeservade diameeter | dcut ≤ [mm] | 8,45 | 10,45 | 12,45 | 15,5 | 20,55 | 25,55 | |
| Puurava sügavus | h0 = [mm] | 30 | 30 | 40 | 40 | 50 | 65 | 80 |
| Läbiv ava kinnitatavas detailis | df ≤ [mm] | 7 | 9 | 12 | 14 | 18 | 22 | |
| Keerme sügavus (max. keerme haakumispikkus) | Lth [mm] | 13 | 13 | 20 | 15 | 18 | 23 | 34 |
| Minimaalne keerme haakumispikkus | Lsdmin [mm] | 7 | 9 | 11 | 13 | 18 | 22 | |
| Pöördemoment ankru paigaldamisel | Tinst = [Nm] | 4 | 8 | 15 | 35 | 60 | 120 | |
| Paigaldusparameetrid betoonis | |||||||
| Ankru suurus [mm] | M10x30 | M10x40 | M12x25 | M12x50 | M16x65 | M20x80 | |
| Standardkomponendi paksus | hmin,2 [mm] | 120 | 120 | 100 | 130 | 160 | 200 |
| Mõranemata betooni/ankrute iseloomulik kaugus üleliigses mittekonstruktsioonilises süsteemis | scr,N/scr | 3)/230 | 120/170 | -/- | 150/170 | 195/400 | 240/- |
| Pragunemata betooni/ankrute iseloomulik servakaugus üleliigses mittekonstruktsioonilises süsteemis | ccr,N/ccr | 3)/115 | 3)/3) | -/3) | 3)/3) | 3)/200 | 3)/- |
| Minimaalne vahe | smin[mm] | 100 | 100 | 100 | 120 | 150 | 160 |
| Minimaalne kaugus äärest | cmin [mm] | 115 | 135 | 110 | 165 | 200 | 260 |
| Minimaalne materjali paksus | hmin,1 [mm] | - | - | 80 | - | - | - |
| Minimaalne vahe | smin [mm] | - | - | 100 | - | - | - |
| Minimaalne kaugus äärest | cmin [mm] | - | - | 130 | - | - | - |
| Efektiivne ankurdussügavus | hef [mm] | 30 | 40 | 25 | 50 | 65 | 80 |
| Puuri mõõt | d0[mm] | 12 | 12 | 15 | 15 | 20 | 25 |
| Lõikeservade diameeter | dcut ≤ [mm] | 12,5 | 12,5 | 15,5 | 15,5 | 20,55 | 25,55 |
| Puurava sügavus | h0 = [mm] | 30 | 40 | 25 | 50 | 65 | 80 |
| Läbiv ava kinnitatavas detailis | df ≤ [mm] | 12 | 12 | 14 | 14 | 18 | 22 |
| Keerme sügavus (max. keerme haakumispikkus) | Lth [mm] | 12 | 15 | 12 | 18 | 23 | 34 |
| Minimaalne keerme haakumispikkus | Lsdmin ≤ [mm] | 10 | 11 | 12 | 13 | 18 | 22 |
| Pöördemoment ankru paigaldamisel | Tinst ≤ [Nm] | 15 | 15 | 35 | 35 | 60 | 120 |
| 1) Kinnituseta 2) Puuriauk ei tohi lõigata õõnsatesse õõnsustesse 3) Ei ole asjakohane, kuna miinimumväärtus on suurem. | |||||||
| Paigaldusparameetrid betoonis | ||||||||
| Ankru suurus [mm] | M5x251) | M6x25 | M6x30 | M8x25 | M8x30 | M8x40 | M10x25 | |
| Standardkomponendi paksus | hmin,2 [mm] | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Mõranemata betooni/ankrute iseloomulik kaugus üleliigses mittekonstruktsioonilises süsteemis | scr,N/scr | 75/- | -/75 | 90/130 | -/75 | 90/80 | 120/210 | -/75 |
| Pragunemata betooni/ankrute iseloomulik servakaugus üleliigses mittekonstruktsioonilises süsteemis | ccr,N/ccr | 3)/- | -/3) | 3)/3) | -/3) | 3)/3) | 3)/105 | -/3) |
| Minimaalne vahe | smin[mm] | 60 | 30 | 55 | 50 | 60 | 80 | 60 |
| Minimaalne kaugus äärest | cmin [mm] | 95 | 60 | 95 | 100 | 95 | 95 | 100 |
| Minimaalne materjali paksus | hmin,1 [mm] | - | 80 | - | 80 | - | - | 80 |
| Minimaalne vahe | smin [mm] | - | 30 | - | 70 | - | - | 70 |
| Minimaalne kaugus äärest | cmin [mm] | - | 60 | - | 100 | - | - | 100 |
| Efektiivne ankurdussügavus | hef [mm] | 25 | 25 | 30 | 25 | 30 | 40 | 25 |
| Puuri mõõt | d0[mm] | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 12 |
| Lõikeservade diameeter | dcut ≤ [mm] | 8,45 | 8,45 | 8,45 | 10,45 | 10,45 | 10,45 | 12,5 |
| Puurava sügavus | h0 = [mm] | 25 | 25 | 30 | 25 | 30 | 40 | 25 |
| Läbiv ava kinnitatavas detailis | df ≤ [mm] | 6 | 7 | 7 | 9 | 9 | 9 | 12 |
| Keerme sügavus (max. keerme haakumispikkus) | Lth [mm] | 10 | 12 | 13 | 12 | 13 | 20 | 12 |
| Minimaalne keerme haakumispikkus | Lsdmin ≤ [mm] | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 10 |
| Pöördemoment ankru paigaldamisel | Tinst ≤ [Nm] | 3 | 4 | 4 | 8 | 8 | 8 | 15 |
| 1) Kinnituseta 2) Puuriauk ei tohi lõigata õõnsatesse õõnsustesse 3) Ei ole asjakohane, kuna miinimumväärtus on suurem. | ||||||||
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!