Dressipüksid WÜRTH MODYF X-Finity
TÖÖDRESSIPÜKSID X-FINITY MUST M
Toote nr M443164001
EAN 4251926386815
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Laoseisu vaatamiseks logige E-poodi sisse siin.
Kui teil on küsimusi, helistage meie teeninduse infoliini numbril +372 5251 222.
Juhul, kui Te ei ole veel Würth AS lepinguline klient, või kui Teil ei ole veel Würth E-poe kasutajakontot palun vajutage nuppu „Registreeru“ ja täitke avanev vorm.
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Unisex-dressipüksid reljeefse logoga ja vabaajastiilis
- Mugav elastne kangas, suur puuvillasisaldus ja taaskasutatud polüester annavad sportliku ja vabaajailme
- Elastne vöökoht reguleerimisnööriga
- Kaks eesmist taskut, üks tagatasku, elastsed sääreotsad
Tooteteave
Andmelehed(X)
Värv | Must |
Suurus | M |
Suurus FR/ES/PT/BE | M |
Materjal | 65% puuvill, 35% ringlussevõetud polüester |
Kanga kaal m2 kohta | 280 g |
Pestav | 30 °C |
Hooldusjuhis | Mitte valgendada, Mitte kuivatada trummelkuivatis, Mitte triikida, Mitte kuivpuhastada |