Dokumendihoidik DIN A4-formaadis dokumentidele
Alumiiniumist dokumendihoidik
ORSYMOBIL DOKUMENDIHOIDIK
Toote nr 096344 002
EAN 4052703305438
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
Paigaldamiseks sõidukisisese varustuse külge
- Valmistatud anodeeritud alumiiniumist
- Plaadi paksus: 1,0 mm
- Koos kinnitusvahenditega
Tooteteave
Andmelehed(X)
Tüübikirjeldus | OT02 |
Laius | 300 mm |
Kõrgus | 321 mm |
Sügavus | 85 mm |
Toote kaal (ühiku kohta) | 0,671 kg |
Värv | Alumiiniumivärvi |
Materjal | ALU |