Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Digitaalne vesilood magnetitega kaks ekraani

DIGITAALNE LOOD 61CM MAGNETIGA

Toote nr 0714644361

EAN 4099618782305

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Digitaalne vesilood magnetitega kaks ekraani

Toote nr 0714644361

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Vee- ja tolmukindel lood, kalibreerimisvaba, kahe digitaalse ekraaniga ning tugevate kinnistusmagnetitega

Suurepärane loetavus


  • Suur esiekraan taustvalgustusega selgeks näiduks

  • Teine ekraan ülaosas muudab lugemise lihtsamaks vertikaalsetes tööasendites

  • Ekraani automaatne pööramine tavalise mõõtmise ja ülepea mõõtmise vahel, et tagada optimaalne lugemisasend


Helisignaaliga kaldehoiatus, mida saab välja lülitada


  • Võimaldab kasutada raskesti ligipääsetavates kohtades, kus ekraan on raskesti nähtav


Kalibreerimine ei ole vajalik


  • Digitaalne mõõtemoodul kompenseerib automaatselt kõrvalekalded vesiloodi ja elektroonika vahel


Eemaldatavad otsakatted


  • Väga tugevad otsakatted kaitsevad loodi löökide eest

  • Otsakatteid saab kergesti eemaldada täpseks servade ja nurkade märkimiseks


Tugev ja vastupidav


  • Väga tugevad magnetid metallkonstruktsioonide jaoks

  • Ampulliplokk on valmistatud akrüülklaasist, mis tagab pika kasutusea ja täpse loetavuse

  • Väändekindel ja praktiline profiil

  • Sile pulbervärvitud pind muudab loodi lihtsasti puhastatavaks

  • Kaitseklass IP67 võimaldab puhastamist veega

  • Tööaeg kuni 400 tundi ilma taustvalgustuseta
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Kasutusala

Sobib täpseteks mõõtmisteks ehituses, paigaldustöödel, siseviimistluses ning masinate ja seadmete paigalduses.

Pikkus (L)

610 mm

Laius (B)

60 mm

Kõrgus (H)

29 nm

Laetavate akude/patareide arv

2 Stck(pcs)

Laetav aku/aku nimetus

1,5 V Mignon AA

IP kaitseklass

IP 67

Mõõtmise täpsus (pikkuse kohta)

0,5 mm/m

Peakohal mõõtmiste mõõtmistäpsus (pikkuse kohta)

0,5 mm/m

Mõõtmistäpsuse tasemed

0,029 kraadi

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave