Digitaalne vesilood
Digitaalne vesilood
DIGITAALNE LOOD 60CM
Toote nr 0714644060
EAN 4050642417786
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
Vee ja tolmu eest kaitstud vesilood kergmetallprofiiliga, kahe digitaalse näidiku ja kolme ampulliga
Kiired ja täpsed mõõtmised
- Kaks suurt selget ja valgustatud ekraani – üks esiküljel ja teine ülemisel freesitud mõõtepinnal – võimaldavad mõõdetud väärtust kiiresti lugeda
- Akustiline kaldejuhik, mille saab välja lülitada, annab horisontaal- ja vertikaaltasandil 0° juures pidevat tooni loodimiseks ilma vaatamata
- Kaks vertikaalset ampulli hoiavad ära ebamugava keeramise loodi lugemiseks
- Äärmiselt kergesti loetavad akrüülklaasist ampulliplokid korrosioonikindlate lugemisrõngastega
- Väga täpne ka kõikuvate temperatuuride korral
- Kaks freesitud mõõtepinda tagavad väga kõrge täpsuse isegi pea kohal mõõtmisel
- Kergesti eemaldatavad otsakorgid ühtlaseks üleminekuks mõõtepindadele
Tugev ja praktiline
- Fluorestseeruv ampullivedelik on väga UV-kindel, et vältida värvimuutust
- Väga sile punase pulbervärviga kaetud pind puhastamise hõlbustamiseks
- Lööke summutavad otsakatted
- Kaks käepidet, valmistatud 2-komponentsest plastist mugavaks käsitsemiseks ning tugeva ja kindla haarde tagamiseks
- IP65 kaitseaste kaitseb tolmu ja vee eest isegi rasketes töötingimustes
- Kaks patareid (kuuluvad tarnekomplekti) tagavad pika tööea
Tooteteave
Andmelehed(X)
Kasutusala
Digitaalset vesiloodi saab kasutada kõikjal, kus on vaja täpset mõõtmist, näiteks ehituses, mööbli või riiulite paigaldamisel, haljastuses ja aianduses või metallitöös.
![]() | |
Pikkus (L) | 61 cm |
Laius (B) | 60 mm |
Kõrgus (H) | 30 mm |
Laetavate akude/patareide arv | 2 Stck(pcs) |
Laetav aku/aku nimetus | 1,5 V Mignon AA |
IP kaitseklass | IP 65 |
Mõõdetud väärtuse näit | 0,1 mm |
Mõõtmise täpsus (pikkuse kohta) | 0,5 mm/m |
Peakohal mõõtmiste mõõtmistäpsus (pikkuse kohta) | 0,5 mm/m |
Mõõtmistäpsuse tasemed | 0,029 kraadi |
Kraadide mõõtmise täpsus üldiseks mõõtmiseks | 0,029 Degree |