Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Digitaalne rehvipump

Digitaalne rehvipump, professionaalne
REHVIRÕHUMÕÕDIK DIGITAALNE

Toote nr 071554 099

EAN 4053479886114

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Digitaalne rehvipump

Toote nr 071554 099

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Täpne digitaalne rehvipump professionaalseks kasutamiseks. Sobib eriti hästi tööks rehvirõhu jälgimissüsteemidega.
  • Sobib tööks rehvirõhu jälgimissüsteemidega

  • Väga hea mõõtmistäpsus, 0,01 baarise täpsusega

  • Õhuühendus F G 1/4-tolline

  • Kummikaitse mõõteseadme ümber

  • Täpsustase säilib isegi seadmele avalduvate mõjude ajal

  • Korrosioonikindel sisemine mehhanism

  • Ekraanimehhanismi õhu filtreerimine, kasutades mikropoorset roostevabast terasest nikkelhõbefiltrit

  • Seade peab vastu tahtmatule ülerõhule suurusega 15,00 baari

  • Tänu 12 mm kõrgusele ekraanile on mõõtmistulemus kergesti loetav

  • Mõõtmisprotsess käivitub automaatselt kohe, kui tekib õhurõhk (vajalik on ühendus ventiiliga)

  • Automaatse väljalülitamise funktsioon

  • Automaatne kalibreerimine nulli iga uue täitmise juures

  • Hoiatus rikke korral
Märkus

Aku eluiga: umbes 10 aastat alates tootmiskuupäevast, eeldades nõuetekohast kasutamist ja töökoja tingimusi.

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Juhised

Enne esimest mõõtmist pumbake üks kord täis, et seadet saaks kalibreerida. Korrake seda toimingut, kui seadet on transporditud või seda pole pikemat aega kasutatud. Täiendavad juhised vastavalt kasutusjuhendile.

Rõhu mõõtepiirkond min/max

0,1-11 bar

Töörõhk max

15 bar

Min/max temperatuuritingimused

-25 to 60 °C

Vooliku pikkus

1500 mm

Ühenduskeere

G 1/4 tolli

Toote kaal (ühiku kohta)

690,000 g

Korpuse materjal

Plastik

Max rõhu mõõtmisvahemik

11 bar

Käepideme materjal

Metall

Rõhu mõõtmistäpsus

0,01 bar

Vajalikud tarvikud:
 
Toode
Kirjeldus
Kogus
PU
Hind
/Pakkeühik
Kuuskantmutter DIN 934, teras I6I/ I8I, tsingitud, (A2K)

DIN934 MUTTER M10 I8I A2K VM17
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
Lisatarvik:
 
Toode
Kirjeldus
Kogus
PU
Hind
/Pakkeühik
Voolikunippel seeria 2000

KIIRLIITEOTSIK VÄLIS. 1/4 SIS

Väliskeermega
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
Täiendavad tooted:
 
Toode
Kirjeldus
Kogus
PU
Hind
/Pakkeühik
Rehvipumba asendusvoolik

VARUVOOLIK REHVIRÕHUMÕÕDIKUTELE