Digitaalne multimeeter MM 600 TRMS
Digitaalne multimeeter MM 600 TRMS
DIGITAALNE MULTIMEETER MM 600 TRMS
Toote nr 071553 415
EAN 4053479473154
Multimeeter MM 600 on sertifitseeritud ohutuks kasutamiseks vastavalt CAT IV 600 V pingeklassile, pakub elektri- ja elektroonikasüsteemide rikete ja mitmete probleemide tuvastamiseks olulisi funktsioone.
Omadused:
- Sobib AC/DC voolu, AC/DC pinge, takistuse, toitepidevuse ja dioodide mõõtmiseks
- Saab kasutada AC/DC pingega kuni 600 V ja ka AC/DC vooluga kuni 10 A
- Takistuse mõõtmine kuni 20 MΩ
- Kontaktivaba pingetester (visuaalne ja akustiline) kaabli purunemise kiireks tuvastamiseks
- Näidu salvestamine (alleshoidmise funktsioon)
- Automaatne väljalülitamine 15 minuti pärast
- Sulavkaitsmed mõõteseadme kaitsmiseks
- 2000-kohaline LCD-ekraan
- Vastab standardile EN 61010-2-033
Kasutage mõõtmisklassile vastavaid isikukaitsevahendeid.
Andmelehed(X)
Elektripaigaldised, juhtkilpide ehitus, päikesetehnoloogia, E-K hübriid, üldelektri- ja -elektroonikasüsteemid.
Kuva | 2000 numbrit, LCD |
Min/max pinge mõõtmisvahemik | 1 mV/AC-600 V/AC |
Min./max. pinge mõõtepiirkond 2 | 0,1 mV/DC-600 V/DC |
Min/max voolu mõõtmisvahemik | 0,1 µA/AC-10 A/AC |
Min/max voolu mõõtmisvahemik 2 | 0,1 µA/AC-10 A/DC |
Min pinge mõõtmisvahemik 2 | 0,1 mV/DC |
Mõõtmise ulatuse max pinge 2 | 600 V/DC |
Min/max elektritakistuse mõõtepiirkond | 0,1 Ohm-20 MOhm |
Automaatne väljalülitus | 15 min |
Liigpingekaitse kategooria | CAT IV/600 V |
IP kaitseklass | IP 20 |
Laetav aku/aku nimetus | 1,5 V Micro AAA |
Laetavate akude/patareide arv | 2 Stck(pcs) |
Pikkus x laius x kõrgus | 170 x 90 x 38 mm |
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!