Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Digitaalne minimultimeeter

Digitaalne minimultimeeter
DIGITAALNE MULTIMEETER

Toote nr 071553 370

EAN 4047376031593

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Digitaalne minimultimeeter

Toote nr 071553 370

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Kompaktne mõõteseade alalis- ja vahelduvvoolu mõõtmiseks, takistuse kontrollimiseks, järjepidevuse ja dioodide kontrollimiseks ja pinge kontaktivabaks tuvastamiseks
  • Mõõtekaableid saab kinnitada seadme tagaküljele, et kaitsta neid kahjustuste eest

  • Seadmel on püsivalt kinnitatud mõõtejuhtmed, näidu alleshoidmise võimalus, dioodide ja järjepidevuse kontrollimise võimalus, sisseehitatud LED-valgustus ja mõõtepiirkonna automaatse määramise funktsioon

  • Tugev, pritsmekindel kummikorpus ja kilesõrmistik

  • Puutevaba pinge tuvastamine

  • Automaatne väljalülitus 15 minuti pärast
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Kuva

LCD, 2000 numbrit

Min/max pinge mõõtmisvahemik

0,5 V/AC-600 V/AC

Min./max. pinge mõõtepiirkond 2

0,5 V/DC-600 V/DC

Min pinge mõõtmisvahemik 2

0,5 V/DC

Mõõtmise ulatuse max pinge 2

600 V/DC

Min/max elektritakistuse mõõtepiirkond

0 Ohm-20 MOhm

Automaatne väljalülitus

15 min

Liigpingekaitse kategooria

CAT III/1000 V

IP kaitseklass

IP 54

Laetav aku/aku nimetus

1,5 V Micro AAA

Laetavate akude/patareide arv

2 Stck(pcs)

Pikkus x laius x kõrgus

104 x 55 x 32,5 mm

Vajalikud tarvikud:
 
Toode
Kirjeldus
Kogus
PU
Hind
/Pakkeühik
Energizer Industrial liitiumpatarei

PATAREI 1.5V AAA LITHIUM

x 10 tk
Leelispatarei Energizer Industrial

PATAREI 1.5V AAA ENERGIZER INDUSTRI.

Välja töötatud nõudlike tööstuskohtade ja suure energiatarbega elektriseadmete jaoks, nagu kaasaskantavad raadiod, taskulambid jne.