Diagnostikatarkvara W.EASY Box 2.0
Diagnostikaliides W-EASY Box 2.0
DIAG.SEADE W.EASY BOX
Toote nr
WW02000015
EAN 4058794456783
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
Usaldusväärne ja moodne diagnostikaliides W.EASY tarbesõidukite diagnostika jaoks
Lihtne ja kiire sõidukidiagnostika juhtmeta sidega
- Diagnostikaboksiga saab luua ühenduse USB, Bluetoothi, Wi-Fi või isegi nutika hotspot’i lahenduse kaudu
- Mitmevärviline 360-kraadine LED-rõngas annab pidevat teavet jooksva sidestaatuse ja diagnostikajärjestuse kohta
Tõhus töö tänu nutikatele lisafunktsioonidele
- FlightRecorder reaalajas andmete salvestamiseks sõidu ajal
- Vahetut teavet sõiduki aku oleku kohta annab karbi tagaküljel olev LED-indikaatoritega näidik
- Mitmevärviline 360-kraadine LED-rõngas annab pidevat teavet jooksva sidestaatuse kohta
Lai sõidukite valik
- Võimaldab sõidukite diagnostikat alates 1995. aastast kuni tänapäevani
- Ühildub WOW! autodiagnostikaga
Tarnekomplekti sisu
W.EASY Box 2.0 (ilma 16-kontaktilise OBD-kaablita)
Märkus
- W.EASY Box 2.0 täisfunktsioonid on saadaval ainult koos W.EASY Box 2.0 aktiivse litsentsiga(kood WW03010340).
- Toote pilt võib tegelikust erineda (W.EASY Box 2.0 ilma 16-kontaktilise OBD-kaablita).
Tooteteave
Andmelehed(X)
Kasutusala
W.EASY Box 2.0 tagab usaldusväärse diagnostika mootorsõidukitele, poolhaagistele / haagistele, kaubikutele ja bussidele.
Min/max pingevahemik DC | 6-35 V |
Pikkus x laius x kõrgus | 125 x 125 x 30 mm |
Toote kaal (ühiku kohta) | 560,000 g |
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!