Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Diagnostikasüsteem iQ 150 Generation 39

Diagnostikasüsteem iQ 150 Generation-39
DIAGNOSTIKA KOMPL.IQ150

Toote nr W072150209

EAN 4061975365842

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Diagnostikasüsteem iQ 150 Generation 39

Toote nr W072150209

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

IQ 150 Generation 39 diagnostikasüsteem ühendab Snooper+ sülearvuti/tahvelarvutiga PC 150 vastupidavas korpuses sõiduki diagnostikaks, veaotsinguks ja remondiks.

Kõikehõlmav süsteem


  • Mobiilne sülearvuti/tahvelarvuti 150 paindlikuks kasutamiseks sõiduki diagnostikaga töötamisel

  • Snooper+ juhtmeta diagnostialiides Bluetooth-tehnoloogiaga (võimalik alternatiiv USB kaudu)

  • Tugev korpus korralikuks ja mobiilseks diagnostikaks


Mõeldud töökodades kasutamiseks


  • Tugev, pritsme- ja tolmukindel korpus

  • Puutetundlik ekraan kriimustuskindla Corning Gorilla Glass NBT-ga

  • Põrutuskindel 256 GB SSD-kõvaketas ilma liikuvate osadeta

  • Saab kasutada klaviatuuri või puutetundliku ekraaniga tahvelarvutina

  • Hooldustööde dokumentatsioon ja interaktiivne abi WOW! toe kaudu tänu 180° pööratavale HD-veebikaamerale


Optimaalselt varustatud


  • Intel® Pentium® Silver N5000 protsessor

  • Memory 8 GB LPDDR 4 | 2.4 GHz

  • Tänu ülivõimsale akule kuni 11 tundi juhtmevaba kasutamist

  • Töötamine ruumipiiranguteta tänu sisseehitatud Bluetoothile, LAN-ile ja WLAN-ile


Tarnekomplekti sisu


  • Sülearvuti/tahvelarvuti PC 150 360° pööratava HD puuteekraaniga

  • Snooper+ diagnostikaliides Bluetooth-tehnoloogiaga

  • Kasutusjuhend iQ150 Generation 39

  • Snooper+ käsiraamat

  • Vastupidav korpus

  • Eelinstallitud, aktiveerimata WOW! diagnostika tarkvara

  • Kohapealsed juhised
Märkus

Funktsionaalseks diagnostikaks, WOW! Vajalik on WSD 300 diagnostikatarkvara (art nr W015 000 007).


Soovitame WOW! toitepaketti, mis koosneb WSD 300 (art nr W015 000 007) ja WTI 350 (art. Nr W015 000 350), et saada täielik juurdepääs Power Repair'ile ja teistele WOW! tarkvarale.

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Kasutusala

Pardadiagnostika ja EOBD diagnostika sõiduautodele ning kaubikutele

Pikkus

206 mm

Laius

303,3 mm

Kõrgus

20,8 mm

Laetav aku/aku mahtuvus

3500 mAh

Laetavate akude/patareide arv

1 Stck(pcs)

Laetav aku/püsivalt paigaldatud aku

Jah

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave