Diagnostikaliides Snooper+
Diagnostikaliides Snooper Plus
DIAG.SEADE SNOOPER+
Toote nr W072700100
EAN 4052703333431
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
Snooper+ juhtmevaba Bluetooth-tehnoloogiaga diagnostikaliides. Sisseehitatud LED-oleku näidik ja kinnituskronstein tagavad ergonoomilise töötamise. Pardaregistraator võimaldab mobiilseid andmeid salvestada sõitmise ajal.
- Juhtmevaba töö Bluetooth-tehnoloogiaga
- Kummeeritud pind tagab käsitsemisel kindla haarde
- Protsesside optiline tagasiside värviliste LED-ide kaudu
- Kinnitusklamber võimaldab aknale paigaldamist
- 16-klemmiga pistik sisseehitatud LED-valgusega, diagnostika pistikupesa hõlpsaks ülesleidmiseks
Märkus
- Funktsionaalseks diagnostikaks, WOW! Vajalik on WSD 299 diagnostikatarkvara (art nr W015 001 299). Soovitame WOW! paketti, mis koosneb WSD 299 ja WTI 350, et saada täielik juurdepääs Power Repair'ile ja WOW! tarkvarale.
- Töökojale orienteeritud tööks soovitame WOW! IQ seeria sülearvuteid ja tahvelarvuteid või IQ süsteemi ostmist (sisendseade, Snooper+ lugeja ja WOW! diagnostikatarkvara).
Tooteteave
Andmelehed(X)
Kaal | 480 g |
Laius | 85 mm |
Pikkus | 180 mm |
Kõrgus | 30 mm |
Kaabli pikkus | 1600 mm |
Min/max temperatuuritingimused | -20 to 70 °C |
Min/maks nominaalpinge | 6 / 36 V/DC |