Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Deutsch DT seeria ühenduspistik Originaaltootja kvaliteet

Deutsch DT ühenduspistik
DT VEEKINDEL ÜHENDUSPISTIK 8

Toote nr 055520081
EAN 4061975254566

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Deutsch DT seeria ühenduspistik Originaaltootja kvaliteet

Toote nr 055520081

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU

Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Kasutusala

Ehitus- ja põllumajandusmasinatele (nt. Claas, Caterpillar)

Pooluste arv

8 Stck(pcs)

IP kaitseklass

IP 67

Max vool

13 A

Min/max temperatuuritingimused

-55 to 125 °C

Materjal

Termoplast

Värv

Hall

Vastab originaalvaruosa numbrile

DT06-08SA

Vajalikud tarvikud:
 
Toode
Kirjeldus
Kogus
PU
Hind
/Pakkeühik
Deutsch DT tihend

DT TIHEND (PIME)

x 100 tk
Deutsch DT pistiku klemmide lukusti

DT PISTIKU LUKUSTI 8

Deutsch DT juhtmeotsik Isoleerimata

DT KLEMM EMA 0.5-1.3MM²

x 100 tk
Deutsch DT juhtmeotsik Isoleerimata

DT KLEMM EMA 1.3-2.1MM²

x 100 tk
Juhtmeühenduste avamistööriist

PISTIKU TÖÖRIIST 1.LUKUGA 1.5MM

ZEBRA
Pistikutele ja lukustuskõrvaga korpustele
x 1 tk
Pakkeühik näitab pakendis olevate artiklite kogust. Kui kuvatakse valikumenüü, saate valida erinevate pakkeühikute vahel.

Sisestades tootenumbri skänneriga või kui te ei tea pakendi suurust, jätke koguse väli tühjaks. Sellisel juhul määratakse pakkeühik automaatselt.
Artiklinumber koostatakse järgmiselt: VVVVAAABBB
VVVV = 4 numbrit prefiksi numbri jaoks (pange tähele, et esimene number on praegu alati 0)
AAA = 3 kohta mõõdu 1. osa jaoks
BBB = 3 kohta mõõdu 2. osa jaoks

Näide artiklinumbri struktuuridest:
Näide 1: Kruvi mõõt 4 × 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (kaks tühikut 4 ja 10 vahel)

Näide 2: Kruvi mõõt 10 × 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (üks tühik 10 ja 20 vahel)

Näide 3: Seib siseläbimõõduga 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Hind pakendi (PU) kohta:
Näidatakse summaarset hinda pakendis oleva koguse kohta. N. PU 250 puhul näidatakse 250 tk maksumust ja PU 300 puhul 300 tk maksumust.

Hind hinnaühiku kohta:
Hind kuvatakse vastavalt hinnaühikule:
Hind 1 tüki eest
Hind 100 tüki eest
Hind 100 tüki eest
Kogus näitab tellimuse või tarne ühikute arvu ja vastava toote koguse ühikut.
Erinevalt müügipakendist ja välispakendist on kemikaalidel eraldi välja toodud kõrvaldamiskulud. Üksikute kulude jaotuse leiate vastavast tooteteabest ja ostukorvist, samuti meie Üldtingimustest.

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave