Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Deutsch DT seeria ühenduspistik Originaaltootja kvaliteet

Deutsch DT ühenduspistik
DT VEEKINDEL ÜHENDUSPISTIK 4

Toote nr 055520041

EAN 4061975254719

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Deutsch DT seeria ühenduspistik Originaaltootja kvaliteet

Toote nr 055520041
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
Ehitus- ja põllumajandusmasinatele (nt. Claas, Caterpillar)

Pooluste arv

4 Stck(pcs)

IP kaitseklass

IP 67

Max vool

13 A

Min/max temperatuuritingimused

-55 to 125 °C

Materjal

Termoplast

Värv

Hall

Vastab originaalvaruosa numbrile

DT06-4S

Vajalikud tarvikud:
 
Toode
Kirjeldus
Kogus
PU
Hind
/Pakkeühik
Deutsch DT tihend

DT TIHEND (PIME)

x 100 tk
Deutsch DT pistiku klemmide lukusti

DT PISTIKU LUKUSTI 4

Deutsch DT juhtmeotsik isoleerimata

DT KLEMM EMA 0.5-1.3MM²

x 100 tk
Deutsch DT juhtmeotsik isoleerimata

DT KLEMM EMA 1.3-2.1MM²

x 100 tk
Pistiku tööriist

PISTIKU TÖÖRIIST 1.LUKUGA 1.5MM

Pistikutele ja lukustuskõrvaga klemmidele
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
Viimati vaadatud