Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Deutsch DT seeria ühenduspistik Originaaltootja kvaliteet

Deutsch DT ühenduspistik
DT VEEKINDEL ÜHENDUSPISTIK 2

Toote nr 055520021

EAN 4061975254696

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Deutsch DT seeria ühenduspistik Originaaltootja kvaliteet

Toote nr 055520021
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
Ehitus- ja põllumajandusmasinatele (nt. Claas, Caterpillar)

Pooluste arv

2 Stck(pcs)

IP kaitseklass

IP 67

Max vool

13 A

Min/max temperatuuritingimused

-55 to 125 °C

Materjal

Termoplast

Värv

Hall

Vastab originaalvaruosa numbrile

DT06-2S

Vajalikud tarvikud:
 
Toode
Kirjeldus
Kogus
PU
Hind
/Pakkeühik
Deutsch DT tihend

DT TIHEND (PIME)

x 100 tk
Deutsch DT pistiku klemmide lukusti

DT PISTIKU LUKUSTI 2

Deutsch DT juhtmeotsik Isoleerimata

DT KLEMM EMA 0.5-1.3MM²

x 100 tk
Deutsch DT juhtmeotsik Isoleerimata

DT KLEMM EMA 1.3-2.1MM²

x 100 tk
Juhtmeühenduste avamistööriist

PISTIKU TÖÖRIIST 1.LUKUGA 1.5MM

Pistikutele ja lukustuskõrvaga korpustele
x 1 tk
Pakkeühik näitab pakendis olevate artiklite kogust. Kui kuvatakse valikumenüü, saate valida erinevate pakkeühikute vahel.

Sisestades tootenumbri skänneriga või kui te ei tea pakendi suurust, jätke koguse väli tühjaks. Sellisel juhul määratakse pakkeühik automaatselt.
Artiklinumber koostatakse järgmiselt: VVVVAAABBB
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
Hind pakendi (PU) kohta:
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
Kogus näitab tellimuse või tarne ühikute arvu ja vastava toote koguse ühikut.
Erinevalt müügipakendist ja välispakendist on kemikaalidel eraldi välja toodud kõrvaldamiskulud. Üksikute kulude jaotuse leiate vastavast tooteteabest ja ostukorvist, samuti meie Üldtingimustest.

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave