Deutsch DT seeria ühenduspesa Originaaltootja kvaliteet
Deutsch DT ühenduspesa
DT VEEKINDEL ÜHENDUSPESA 3
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
Ehitus- ja põllumajandusmasinatele (nt. Claas, Caterpillar)
Pooluste arv | 3 Stck(pcs) |
IP kaitseklass | IP 67 |
Max vool | 13 A |
Min/max temperatuuritingimused | -55 to 125 °C |
Materjal | Termoplast |
Värv | Hall |
Vastab originaalvaruosa numbrile | DT04-3P |
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!