DUO juhtmeotsahülss plastikkattega
DUO juhtmeotsahülss
ISOL.J.OTSAHÜLSS 2-LE JUHT.SIN
Toote nr 055740513
EAN 4011231463676
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
Klemmide alla ühendamiseks
- Polüpropüleenist sisestuslehter
- DIN 46228 4. osa põhine värvikood
- Valmistatud Saksamaal
Tooteteave
Andmelehed(X)
Kasutusala
Peentele ja väga peenetele juhtmetele, nt vastavalt DIN EN 60228 klassidele 5 ja 6
![]() | |
Juhtmete arv | 2 Stck(pcs) |
Traadi ristlõige | 2,5 mm² |
Värv | Sinine |
Pikkus (l1) | 21,5 mm |
Hülsi pikkus (l2) | 13 mm |
Ümbrise siseläbimõõt (d1) | 2,8 mm |
Hülsi-seina paksus (s1) | 0,2 mm |
Sisestuslehtri kõrgus | 4,2 mm |
Sisestuslehtri laius | 7,8 mm |
Sisestuslehtri seinapaksus (s2) | 0,3 mm |
Max. temperatuurikindlus | 105 °C |
Materjal | CU |
Pind | J2N |
Halogeenivaba | Jah |
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!