Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

DUO juhtmeotsahülss plastikkattega

DUO juhtmeotsahülss
ISOL.J.OTSAHÜLSS 2-LE JUHT.PUNANE

Toote nr 055740010

EAN 4011231463591

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
DUO juhtmeotsahülss plastikkattega

Toote nr 055740010

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 500 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Klemmide alla ühendamiseks
  • Polüpropüleenist sisestuslehter

  • DIN 46228 4. osa põhine värvikood

  • Valmistatud Saksamaal
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Kasutusala

Peentele ja väga peenetele juhtmetele, nt vastavalt DIN EN 60228 klassidele 5 ja 6

Juhtmete arv

2 Stck(pcs)

Traadi ristlõige

1 mm²

Värv

Punane

Pikkus (l1)

17 mm

Hülsi pikkus (l2)

10 mm

Ümbrise siseläbimõõt (d1)

1,95 mm

Hülsi-seina paksus (s1)

0,15 mm

Sisestuslehtri kõrgus

3,4 mm

Sisestuslehtri laius

5,4 mm

Sisestuslehtri seinapaksus (s2)

0,3 mm

Max. temperatuurikindlus

105 °C

Materjal

CU

Pind

J2N

Halogeenivaba

Jah

Vajalikud tarvikud:
 
Toode
Kirjeldus
Kogus
PU
Hind
/Pakkeühik
Hülsitangid

HÜLSITANGID 0.08-16 MM

Isoleeritud ja isoleerimata juhtmeotsahülssidele
x 1 tk
Koorimistangid

KOORIMISTANGID 0.02-10MM

Automaatne lõikesügavuse reguleerimine vastavalt isolatsiooni paksusele
x 1 tk
Hülsitangid

HÜLSITANGID 0.08-16MM² 16/6S

Isoleeritud ja isoleerimata juhtmeotsahülssidele