Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

DUO juhtme otsakingadele Plastikattega

DUO juhtme otsaking
ISOL.J.OTSAHÜLSS 2-LE JUHT.SININE

Toote nr 0557409
EAN 4061976085541

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
DUO juhtme otsakingadele Plastikattega

Toote nr 0557409

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 50 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Klemmide läbimiseks
  • Polüpropüleenist sisestuslehter

  • DIN 46228 4. osa põhine värvikood

  • Valmistatud Saksamaal
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Kasutusala

Peentele ja väga peenetele juhtmetele, nt vastavalt DIN EN 60228 klassidele 5 ja 6

Juhtmete arv

2 Stck(pcs)

Traadi ristlõige

16 mm²

Värv

Sinine

Pikkus (l1)

30 mm

Hülsi pikkus (l2)

14 mm

Ümbrise siseläbimõõt (d1)

16 mm

Hülsi-seina paksus (s1)

0,2 mm

Sisestuslehtri kõrgus

9,6 mm

Sisestuslehtri laius

18,4 mm

Sisestuslehtri seinapaksus (s2)

0,4 mm

Max. temperatuurikindlus

105 °C

Materjal

CU

Pind

J2N

Halogeenivaba

Jah

Vajalikud tarvikud:
 
Toode
Kirjeldus
Kogus
PU
Hind
/Pakkeühik
Koorimistangid

KOORIMISTANGID 0.02-10MM

Automaatne lõikesügavuse reguleerimine vastavalt isolatsiooni paksusele
x 1 tk
Pakkeühik näitab pakendis olevate artiklite kogust. Kui kuvatakse valikumenüü, saate valida erinevate pakkeühikute vahel.

Sisestades tootenumbri skänneriga või kui te ei tea pakendi suurust, jätke koguse väli tühjaks. Sellisel juhul määratakse pakkeühik automaatselt.
Artiklinumber koostatakse järgmiselt: VVVVAAABBB
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
Hind pakendi (PU) kohta:
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
Kogus näitab tellimuse või tarne ühikute arvu ja vastava toote koguse ühikut.
Erinevalt müügipakendist ja välispakendist on kemikaalidel eraldi välja toodud kõrvaldamiskulud. Üksikute kulude jaotuse leiate vastavast tooteteabest ja ostukorvist, samuti meie Üldtingimustest.

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave