DIN 960 steel 10.9 zinc plated yellow fine thread
DIN 960 steel 10.9 zinc plated yellow fine thread
DIN960 14X1.5X35 POLT OSAK.10.9 ZN
Toote nr
006314 35
EAN 4011231108911
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Tooteteave
Andmelehed(X)
![]() | |
Keerme tüüp x nominaalne läbimõõt x samm (d1) | M14 x 1,5 |
Pikkus (l1) | 35 mm |
Pea kõrgus (k1) | 8.8 mm |
Standardid | DIN 960 |
Materjal | ST |
Omadusklass | 10.9 |
Pind | A2C |
RoHS nõuetele vastav | Ei |
Pea tüüp | Kuuskantpea |
Ajami tüüp | Välimine kuusnurk |
Väline kinnitus (s1) | WS22 |
Keerme tüüp | M |
Samm | 1.5 mm |
Keerme vorm | Peenkeere |
Keerme kuju | Osaline keere |
Võlli läbimõõt | 14 mm |
Keerme pikkus (meetermõõdustikus keere) | 24 mm |
Tooteklass | A |