DIN 939 steel 8.8 zinc plated
DIN939 M24X160 TIKKPOLT 8.8 (A2K)
Toote nr 0250024160
EAN 4057709906931
Andmelehed(X)
![]() | |
Keerme tüüp x nominaalne läbimõõt (d1) | M24 |
Pikkus (l1) | 160 mm |
Keerme pikkus (meetermõõdustikus keere) (l2) | 60 mm |
Keerme pikkus 2 (meetriline keerme) (l3) | 30 mm |
Standardid | DIN 939 |
Materjal | Teras |
Omadusklass | 8.8 |
Pind | A2K |
RoHS nõuetele vastav | Jah |
Pea tüüp | Peata |
Ajami tüüp | Ilma otsikuta |
Otsik | 0 - ei ole kohaldatav |
Keerme tüüp | M |
Samm | 3 mm |
Keerme tüüp | Standardne meeterkeere |
Keerme tüüp | Osakeere |
Võlli läbimõõt | 24 mm |
Kinnitus | 0 - ei ole kohaldatav |
Tooteklass | A |
Kasutuskoht | 0 - ei ole kohaldatav |
Reguleeritud ala | 0 - ei ole kohaldatav |
Ehitustoode | 0 - ei ole kohaldatav |
EÜ vastavusdeklaratsioon (CE) | 0 - ei ole kohaldatav |