Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

DIN 931 teras 8.8 musta tsinkhelveskattega

DIN931 M10X40 POLT 8.8 (ZFBHL)

Toote nr 4127610040

EAN 4068362061707

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
DIN 931 teras 8.8 musta tsinkhelveskattega

Toote nr 4127610040

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 100 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Keerme tüüp x nominaalne läbimõõt (d1)

M10

Pikkus (l1)

40 mm

Pea kõrgus (k1)

7 mm

Väline kinnitus (s1)

WS17

Standardid

DIN 931

Materjal

Teras

Omadusklass

8.8

Pind

ZFBHL

Korrosioonikaitse periood (3)

720 h

Pea tüüp

Kuuskantpea

Ajami tüüp

Väline kuuskant

Keerme tüüp

M

Keerme tüüp

Standardne meeterkeere

Keerme tüüp

Osakeere

Keerme pikkus (meetermõõdustikus keere) (b)

26 mm

RoHS nõuetele vastav

Jah

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave