Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

DIN 7996 brass plain Z

DIN 7996 brass plain Z
DIN7996 5.0X60 MESSINGKR.ÜP.PZ

Toote nr 014105 60

EAN 4046777440058

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
DIN 7996 brass plain Z

Toote nr 014105 60

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 200 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

DIN 7996, brass, Pz driver
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Keerme pikkus (puidukeere)

36 mm

Ajami tüüp

Z

Pea kõrgus

3,5 mm

Pea tüüp

Nupu pea

Materjal

BRS

Nominaalne läbimõõt

5 mm

DIN

7996

Pind

0 - ei ole kohaldatav

ISO

0 - ei ole kohaldatav

RoHS nõuetele vastav

0 - ei ole kohaldatav

Pikkus

60 mm

Pea läbimõõt

10 mm

Otsik

Z2

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave