DIN 7995, messingkruvi, ümar peitpea PZ
DIN 7995 messing Z
DIN7995 3.5X40 MESSINGKR.LP.PZ
Toote nr 014535 40
EAN 4011231200677
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
DIN 7995 PZ, Pozidriv Phillips, ümar peitpea
Tooteteave
Andmelehed(X)
![]() | |
Nominaalne läbimõõt (d) | 3,5 mm |
Pikkus (l) | 40 mm |
Keerme pikkus (lg) | 26 mm |
Pea läbimõõt (dh) | 6,5 mm |
Pea kõrgus (k) | 1,93 mm |
Otsik | Z2 |
Materjal | BRS |
Pind | PL |
Pea tüüp | Tõstetud peitpea |
RoHS nõuetele vastav | Jah |