DIN 7995, messingkruvi, ümar peitpea PZ
DIN 7995 messing Z
DIN7995 3.0X25 MESSINGKR.LP.PZ
Toote nr
01453 25
EAN 4011231200493
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
DIN 7995 PZ, Pozidriv Phillips, ümar peitpea
Tooteteave
Andmelehed(X)
![]() | |
Nominaalne läbimõõt (d) | 3 mm |
Pikkus (l) | 25 mm |
Keerme pikkus (lg) | 16 mm |
Pea läbimõõt (dh) | 5,6 mm |
Pea kõrgus (k) | 1,65 mm |
Sisemine ketas | Z1 |
Materjal | BRS |
Pind | PL |
Pea tüüp | Tõstetud peitpea |
RoHS nõuetele vastav | Jah |