DIN 7989-2 stainless steel A2 plain
DIN7989/2 A2 SEIB 10
Toote nr 040991410
EAN 4045727130315
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
Sobiv keermele | M10 |
Siseläbimõõt (d1) | 11 mm |
Välisläbimõõt (d2) | 21 mm |
Paksus (h1) | 8 mm |
Standardid | DIN 7989 - 2 |
Materjal | A2 |
Pind | PL |
RoHS nõuetele vastav | Jah |
Sobiv | Teraskonstruktsioon |