DIN 7983, steel, zinc-nickel black, H shape C
DIN 7983, steel, zinc-nickel black, H shape C
DIN7983-C-3,9X32-PLEKIKR.LP-(ZNBHL)-H2
Toote nr
425663932
EAN 4056807858388
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Register now and access more than 125,000 products
DIN 7983, steel, zinc-nickel, black (ZNBHL), with H recessed head
Tooteteave
Andmelehed(X)
![]() | |
Standardid | DIN 7983 |
Materjal | ST |
Pind | ZNBHL |
Vorm | C |
Pea tüüp | Tõstetud peitpea |
Ajami tüüp | H |
Sisemine ketas | H2 |
Nominaalne läbimõõt (d1) | 3.9 mm |
Pea läbimõõt (dk) | 7.5 mm |
Pikkus (l1) | 32 mm |
Pea kõrgus (k1) | 2.3 mm |
Keerme tüüp | ST |
Tooteklass | A |
RoHS nõuetele vastav | Jah |