DIN 7980 stainless steel, A2
DIN 7980 stainless steel, A2
DIN7980 A2 M4 VEDRUSEIB C3
Toote nr
0447014
EAN 4048539509522
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
Sobilik olukordades, kus polt süvistatakse
- Komb. väikese silinderp. ja kuusk.-polt. (DIN 84, 85, 912)
- DIN 127-ga võrreldes väiksem välisläbimõõt
Tooteteave
Andmelehed(X)
![]() | |
Sobiv kruvikeermele | M4 |
Siseläbimõõt (d1) | 4,1 mm |
Välisläbimõõt (d2) | 7 mm |
Kõrgus (h1) | 2,83 mm |
Paksus (s1) | 1,2 mm |
Materjal | A2 |
Pind | PL |
RoHS nõuetele vastav | Jah |
Standardid | DIN 7980 |