Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

DIN 763 long chain link hot-dip galvanized

DIN 763 long chain link hot-dip galvanized
DIN763 KETT 6MM 30M RULL PIKK LÜLI KZN

Toote nr 0862229120

EAN 4099618803154

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
DIN 763 long chain link hot-dip galvanized

Toote nr 0862229120
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
Paksus (d1)

6,0 mm

Väline laius (b1)

10,8 mm

Lingi pikkus (sisemine) (t1)

42 mm

Materjal

Teras

Pind

HDG

DIN

763

Pikkus

30 m

Muu standard

0 - ei ole kohaldatav

RoHS nõuetele vastav

Jah

ISO

0 - ei ole kohaldatav

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave