DIN 74361 steel 10 zinc plated shape B
DIN 74361 steel 10 zinc plated shape B
DIN74361-B-M22X1.5-RATTAMUTTER-10-ZN
Toote nr
0361002215
EAN 4057709218997
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Register now and access more than 125,000 products
DIN 74361, steel 10, galvanised, blue passivated (A2K), shape B
Tooteteave
Andmelehed(X)
![]() | |
Keerme tüüp x nominaalne läbimõõt (D) | M22 |
Kõrgus (h1) | 30 mm |
Krae läbimõõt (dc) | 36 mm |
Väline kinnitus (s1) | WS30 |
Materjal | ST |
Omadusklass | 10 |
Pind | A2K |
Samm | 1.5 mm |
DIN | 74361 |
Keerme tüüp | M |
Ääriku paksus | 10.5 mm |
Laius nurkade vahel (e) | 33.23 mm |
Nominaalne läbimõõt | 22 mm |