DIN 7349 plain A2 stainless steel
DIN7349 A2 SEIB D8,4
Toote nr 04099158
EAN 4038898577072
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
Sobiv keermele | M8 |
Siseläbimõõt (d1) | 8,4 mm |
Välisläbimõõt (d2) | 21 mm |
Paksus (h1) | 4 mm |
Standardid | DIN 7349 |
Materjal | A2 |
Pind | PL |
RoHS nõuetele vastav | Jah |
Sobiv | Tugevate kinnitushülssidega kruvid |