DIN 71412 roostevaba teras, kuju A, A2 H1
DIN 71412 roostevaba teras, kuju A, A2 H1
MÄÄRDENIPPEL M6X1 RST
Toote nr 0986240
EAN 4053479968063
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
Vorm | A, H1 |
Nominaalne läbimõõt (d1) | 6 mm |
Kõrgus (h1) | 15 mm |
Keerme pikkus (meetermõõdustikus keere) (lg) | 5,5 mm |
Võtme mõõt (s1) | 7 mm |
Standardid | DIN 71412 |
Materjal | A2 |
Pind | PL |