Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

DIN 6797 roostevaba teras A2, kuju J

DIN6797 A2 J HAMMASSEIB D8,4 SISE

Toote nr 04310228

EAN 4050642195646

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
DIN 6797 roostevaba teras A2, kuju J

Toote nr 04310228

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1000 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Standardid

DIN 6797

Materjal

A2

Pind

PL

RoHS nõuetele vastav

Jah

Kuju

Tüüp J

Kinnitus

Sisemine sakiline

Sobiv keermele

M8

Siseläbimõõt (d1)

8,4 mm

Välisläbimõõt (d2)

15 mm

Kõrgus (h1)

1,6 mm

Paksus

0,8 mm

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave