Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

DIN 6331 steel 10 zinc plated

DIN 6331 steel 10 zinc plated
DIN6331-KRAEGA-MUTTER-M8-ZN-10-AV13

Toote nr 03698008
EAN 4038898982944

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
DIN 6331 steel 10 zinc plated

Toote nr 03698008

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 100 tk

Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Keerme tüüp x nominaalne läbimõõt (D)

M8

Kõrgus (h1)

12 mm

Krae läbimõõt (dc)

18 mm

Väline kinnitus (s1)

WS13

Materjal

ST

Omadusklass

10

Pind

A2K

Samm

1.25 mm

DIN

6331

Keerme tüüp

M

Ääriku paksus

3.5 mm

Laius nurkade vahel (e)

14.38 mm

Nominaalne läbimõõt

8 mm

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave