DIN 562 steel 11H zinc-plated
DIN 562 steel 11H zinc-plated
DIN562-11H-4-KANTMUTTER-M4-A2K-VM7
Toote nr 03370024
EAN 4038898799726
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
Keerme tüüp x nominaalne läbimõõt (D) | M4 |
Kõrgus (m1) | 2,2 mm |
Väline kinnitus (s1) | WS7 |
Materjal | ST |
Omadusklass | 0 - ei ole kohaldatav |
Kõvaduse kategooria | 11H |
Pind | A2K |
DIN | 562 |
Keerme tüüp | M |
Nominaalne läbimõõt | 4 mm |
Laius nurkade vahel (e) | 8,9 mm |