Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

DIN 558 steel 4.6 zinc plated

SCR-HEX-DIN558-4.6-WS24-(A2K)-M16X80

Toote nr 008116 80

EAN 4046778648538

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
DIN 558 steel 4.6 zinc plated

Toote nr 008116 80

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 25 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Keerme tüüp x nominaalne läbimõõt (d1)

M16

Pikkus (l1)

80 mm

Pea kõrgus (k1)

10 mm

Väline kinnitus (s1)

WS24

Standardid

DIN 558

Materjal

Teras

Omadusklass

4.6

Pind

A2K

Korrosioonikaitse periood (3)

48 h

Pea tüüp

Kuuskantpea

Pea detailid

0 - ei ole kohaldatav

Ajami tüüp

Väline kuuskant

Keerme tüüp

M

Keerme tüüp

Standardne meeterkeere

Keerme tüüp

Täiskeere

Kinnitus

0 - ei ole kohaldatav

Tooteklass

C

Kasutuskoht

0 - ei ole kohaldatav

Reguleeritud ala

0 - ei ole kohaldatav

Ehitustoode

0 - ei ole kohaldatav

EÜ vastavusdeklaratsioon (CE)

0 - ei ole kohaldatav

RoHS nõuetele vastav

Jah

Tightening torque 90% yield strength (1)

76,5 Nm

Min./max. resulting pre-load force (2)

15,2-30,4 kN

Disc with hardness to be used

≥ 140 HV

Nut to be used with strength class

≥ 4

Lisatarvik:
 
Toode
Kirjeldus
Kogus
PU
Hind
/Pakkeühik
Kõrge temperatuuri määrdepasta HSP 1400

HSP 1400 ERIMÄÄRDEAINE 300ML

Hall, metalli mittesisaldav määrdepasta, mis vähendab kulumist, eraldab kindlalt ja tagab suurepärase korrosioonikaitse.
Wülock mutter Terase tugevusklass 8, tsingitud (A2K)

WÜLOCK MUTTER M16

x 100 tk
Lukustusseib W.TEC, kitsas vorm

DIN25201 HEICOLOCK M16 DELTA C3

Lukustusseib: hoiab ära külgsuunalise koormuse all olevate, vibratsiooniliste ning võnkumistele alluvate poltliidete lahtitulemise
x 100 tk
Lai seib DIN 9021, teras, tsingitud, (A2K)

DIN9021 LAI SEIB M16 ZN

x 100 tk
Vedruseib, kuju B DIN 127, teras, meh. pealekantud tsinkpinnakate

DIN127 B VEDRUSEIB M16 ZN

x 50 tk
Hammastusega seib S Vedruteras mehaaniliselt pealekantud tsinkkattega (≤ dia. 3,5 tsingitud)

SCHNORR HAMMASSEIB M16 ZN

x 100 tk
3/8-tolli momentvõti läbisurutava nelikant kinnituse ja narremehhanismiga

MOMENTVÕTI 3/8 20-100NM

Momentvõti päripäeva ja vastupäeva pingutamiseks 3/8-tollise läbisurutava nelikant kinnituse ja narrepeaga
x 1 tk
1/2-tolline momentvõti nelikant kinnituse ja narremehhanismiga

MOMENTVÕTI 1/2 20-100NM

Momentvõti päripäeva ja vastupäeva pingutamiseks 1/2-tollise läbisurutava nelikant kinnituse ja narrepeaga
x 1 tk
Esmaklassiline 3/8-tolline momentvõti läbisurutava nelikandi ja narremehhanismiga

MOMENTVÕTI 3/8 20-100NM

Kvaliteetne momentvõti 3/8-tollise läbisurutava nelikant kinnituse ja narrepeaga
x 1 tk
Esmaklassiline 1/2-tolline momentvõti läbisurutava nelikandi ja narremehhanismiga

MOMENTVÕTI 1/2 20-100NM

Kvaliteetne momentvõti 1/2-tollise läbisurutava nelikant kinnituse ja narrepeaga
x 1 tk
Faasiga seib ISO 7089, teras 200 HV, tsingitud, (A2K)

ISO7089 200HV SEIB M16 A2K

x 500 tk