DIN 522 plain A2 stainless steel
DIN522 C A2 LAI SEIB 10,5X40X1,5
Toote nr 0409931040
EAN 4048539633166
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
Materjal | A2 |
Pind | PL |
RoHS nõuetele vastav | Jah |
Sobiv keermele | M10 |
Siseläbimõõt (d1) | 10,5 mm |
Välisläbimõõt (d2) | 40 mm |
Paksus (h1) | 1,5 mm |
Standardid | DIN 522 |