DIN 34805-2 A2 stainless steel 070 plain TX
DIN 34805-2 A2 stainless steel 070 plain TX
DIN34805/2 ÄÄRISEGA POLT A2/070 M5X16
Toote nr
0098040516
EAN 4063275152214
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist

Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Tooteteave
Andmelehed(X)
![]() | |
Keerme tüüp x nominaalne läbimõõt (d1) | M5 |
Pikkus (l1) | 16 mm |
Pea läbimõõt (dc) | 11.8 mm |
Pea kõrgus (k1) | 3 mm |
Sisemine ketas | TX25 |
Standardid | DIN 34805 - 2 |
Materjal | A2 |
Omadusklass | 70 |
Pind | PL |
Pea tüüp | Kraega poolümara peaga |
Pea detailid | Kraega |
Ajami tüüp | Sisemine kuuskant |
Keerme tüüp | M |
Keerme vorm | Standardne meeterkeere |
Keerme kuju | Täiskeere |
Tooteklass | A |
RoHS nõuetele vastav | Jah |