Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

DIN 34805-2 A2 stainless steel 070 plain TX

DIN 34805-2 A2 stainless steel 070 plain TX
DIN34805/2 ÄÄRISEGA POLT A2/070 M5X12

Toote nr 0098040512
EAN 4063275627941

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
DIN 34805-2 A2 stainless steel 070 plain TX

Toote nr 0098040512

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 500 tk

Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Keerme tüüp x nominaalne läbimõõt (d1)

M5

Pikkus (l1)

12 mm

Pea läbimõõt (dc)

11.8 mm

Pea kõrgus (k1)

3 mm

Sisemine ketas

TX25

Standardid

DIN 34805 - 2

Materjal

A2

Omadusklass

70

Pind

PL

Pea tüüp

Kraega poolümara peaga

Pea detailid

Kraega

Ajami tüüp

Sisemine kuuskant

Keerme tüüp

M

Keerme vorm

Standardne meeterkeere

Keerme kuju

Täiskeere

Tooteklass

A

RoHS nõuetele vastav

Jah

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave