Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

DIN 126 steel 140 HV hot dip galvanized

DIN 126 steel 140 HV hot dip galvanized
DIN126 SEIB M20 KZN C3

Toote nr 0407120

EAN 8717148043722

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
DIN 126 steel 140 HV hot dip galvanized

Toote nr 0407120

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 50 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Sobiv keermele

M20

Kuju

C

Siseläbimõõt (d1)

22 mm

Välisläbimõõt (d2)

37 mm

Paksus (h1)

3 mm

Standardid

DIN 126

Materjal

ST

Vickersi kõvadus, HV

140 HV

Pind

HDG

RoHS nõuetele vastav

0 - ei ole kohaldatav

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave