DIN 126 steel 140 HV hot dip galvanized
DIN 126 steel 140 HV hot dip galvanized
DIN126 SEIB M12 KZN C3
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
Sobiv kruvikeermele | M12 |
Vorm | C |
Siseläbimõõt (d1) | 13,5 mm |
Välisläbimõõt (d2) | 24 mm |
Paksus (h1) | 2,5 mm |
Standardid | DIN 126 |
Materjal | ST |
Vickersi kõvadus, HV | 140 HV |
Pind | HDG |
RoHS nõuetele vastav | 0 - ei ole kohaldatav |